Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Hohe Bruchfestigkeit und hochwertige Oberfläche
- Sehr guter Halt in der Schrankseite dank gerilltem Zapfen mit Ø 5 mm
- Höhenverhältnis Mitte Bohrung in Schrankseite zu Unterkante Fachboden = 1,5 mm
- Tragkraft: 6,5 N/dm² (4 Träger nach DIN EN 14749)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!