Stačí pouze tři kroky, abyste mohli naplno využívat všechny funkce e-shopu.
Prodej pouze živnostníkům a právnickým subjektům
Kód QR již není platný. Kliknutím na následující tlačítko jej znovu aktivujete.
Aktuális akciónk!
Több, mint 40.000 termék
Hírlevél feliratkozás
Würth App - töltse le még ma!
Řazení
Nalezeno položek: 24, počet verzí: 26
For optimum welding of PinPuller® electrodes
Rugged design for the removal of large deformations in sheet steel vehicle bodies
For shrink heating
Bear claw for straight and curved surfaces with broad range of applications for straightening large and elongated deformations by hand or using a slide hammer
Large area straightening of elongated deformations using Maxilift
Enables magnetic earth on gripping pliers to be changed within seconds
2-row design for rectifying large deformations on sheet steel bodywork, 15 electrodes
Spring-loaded weld-on electrodes in pulling block for professional dent removal from bare sheet steel
Triangular
For welding onto steel bodywork for 3x claws and Bi-Puller
For straightening deformations on sheet metal parts, 4 kg
For inserting PinPuller Power pin electrodes and attaching them in a grid
2-row design for rectifying large deformations on sheet steel bodywork, curved for wheel arches
Existuje ještě více výsledků vyhledávání. Pro přesnější výsledek ještě podrobněji specifikujte zadání.
Zkontrolujte zadání nebo použijte jiný výraz pro vyhledávání.