Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Damping mat
To prevent an increased surface pressure on the roof panels
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Účinné snížení povrchového tlaku na střešní krytinu díky speciálnímu složení materiálu
- Tlumící podložka snižuje selektivní zatížení a přispívá k rovnoměrnému rozdělení zatížení
- Univerzální a ideální pro různé typy střech
- Klínovitá tlumící podložka se používá ke kompenzaci sklonů střechy při instalaci podpěr montážní lišty Varifix
Vhodné pouze pro šikmé střechy do 5°.
Není vhodné pro přímé nakládání bez podpěr montážní lišty.
Tlumící podložka se používá k zabránění zvýšenému povrchovému tlaku na střešní krytinu.
Pro ploché střechy se sklonem 2,5° (obj. č. 0862003076) nebo 5° (obj. č.0862003078V). Rohož je umístěna přímo pod podpěrami montážní lišty, aby byla vyrovnána.
Široká strana rohože směřuje dolů. Pro správné vyrovnání by měly být všechny nohy zvednuté do stejné výšky pomocí rotačního laseru nebo vodováhy.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!