Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Hexagon nut, low profile, with clamping piece (non-metal insert) inch Similar to DIN 985, steel GR5, zinc-plated, blue passivated (A2K)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Matice se sníženou nosností
- Šestihranné matice s nižší jmenovitou výškou vyhovující zrušené normě DIN 985 neodolají zkušebnímu zatížení podle normy ISO 898-2
- Označení třídy pevnosti má pro rozlišení dvě svislé čáry: před kódem pevnosti a za kódem pevnosti.
- Norma DIN 985 byla nahrazena normami 10511, 10512 a 7040
- Po navázání spojení se šroubovou maticí je závit šroubu zajištěn plastovým kroužkem. Vysoká úroveň tření vyvolaná upínacími silami mezi profily závitů vytváří pojistný moment potřebný k udržení části síly předpětí.
- Bez poškození povrchů závitu
- Rozsah provozních teplot: -70 °C až +120 °C
- Když se použije šroub a matice se stejným rozměrem, znamená rozdíl mezi třídami pevnosti I8I a I10I větší zatížitelnost přibližně o 40 %
Norma DIN 985 byla nahrazena normou ISO 10511. Existuje určitá omezená podobnost (závit M7, M18, M22, M27, M33 a závitů s jmenovitým průměrem > M36 odstraněn) | jemný závit odstraněn | změněna výška matice | byla změněna šířka přes plochy pro závity M10, M12 a M14 až 16, 18 a 21 mm | byla změněna třída pevnosti na 04 a 05).
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!