Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Hexagon nut, high profile with clamping piece (non-metal insert) DIN 982, steel 8, zinc-plated, blue passivated (A2K)
Hexagon nut, high profile with clamping piece (non-metal insert) DIN 982, steel 8, zinc-plated, blue passivated (A2K) - 1
Hexagon nut, high profile with clamping piece (non-metal insert) DIN 982, steel 8, zinc-plated, blue passivated (A2K) - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Hexagon nut, high profile with clamping piece (non-metal insert) DIN 982, steel 8, zinc-plated, blue passivated (A2K)

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Hinweis

DIN 982 wurde zurückgezogen und durch ISO 7040 ersetzt. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (Gewinde M7, M18, M22 gestrichen | Gewinde M3, M4, M30 und M36 wurde zusätzlich aufgenommen | Mutternhöhe geändert | Schlüsselweite geändert bei Gewinde M10, M12 und M14 auf 16, 18 und 21 mm | Feingewinde wurde in ISO 10512 aufgenommen | Festigkeitsklasse 12 gestrichen | ISO 7040 für Festigkeitsklassen 5, 8, 10 gültig).