Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Threaded rod DIN 976-1 (shape A) with standard metric ISO thread (ISO-compliant). Steel, 8.8U, hot-dip galvanised (hdg).
Threaded rod DIN 976-1 (shape A) with standard metric ISO thread (ISO-compliant). Steel, 8.8U, hot-dip galvanised (hdg). - 1
Threaded rod DIN 976-1 (shape A) with standard metric ISO thread (ISO-compliant). Steel, 8.8U, hot-dip galvanised (hdg). - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Threaded rod DIN 976-1 (shape A) with standard metric ISO thread (ISO-compliant). Steel, 8.8U, hot-dip galvanised (hdg).

Artikelbeschreibung lesen

In 10 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Die Gewindestangen werden mit Gewindeuntermaß der Toleranzklasse 6az vor dem Aufbringen des Oberflächenschutzes gefertigt. Diese Gewindestangen sind nach dem Feuerverzinken ISO-passend. Das heißt, sie passen zu Muttern der Gewindetoleranz 6H mit Feuerverzinkung.