Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Threaded rod DIN 976-1 (shape A) with standard metric ISO thread, A2 stainless steel
Threaded rod DIN 976-1 (shape A) with standard metric ISO thread, A2 stainless steel - 1
Threaded rod DIN 976-1 (shape A) with standard metric ISO thread, A2 stainless steel - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Threaded rod DIN 976-1 (shape A) with standard metric ISO thread, A2 stainless steel

Artikelbeschreibung lesen

In 30 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Hinweis

Gewindebolzen aus nichtrostendem austenitischem Stahl der Festigkeitsklassen A2-70 mit Gewinde-Nenndurchmesser d ≥ 5 mm sind auf einer Stirnfläche mit der Stahlsorte A2 zu kennzeichnen. Alternativ zu der angegebenen Kennzeichnung dürfen Gewindebolzen an einem Ende mit der Farbe verkehrsgrün RAL 6024 gekennzeichnet werden.