Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Hexagon bolt, with thread to head and fine thread DIN 961, steel, strength class 10.9, zinc-nickel-plated, transparent passivated (P3E)
Hexagon bolt, with thread to head and fine thread DIN 961, steel, strength class 10.9, zinc-nickel-plated, transparent passivated (P3E) - 1
Hexagon bolt, with thread to head and fine thread DIN 961, steel, strength class 10.9, zinc-nickel-plated, transparent passivated (P3E) - 2
Hexagon bolt, with thread to head and fine thread DIN 961, steel, strength class 10.9, zinc-nickel-plated, transparent passivated (P3E) - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Hexagon bolt, with thread to head and fine thread DIN 961, steel, strength class 10.9, zinc-nickel-plated, transparent passivated (P3E)

Artikelbeschreibung lesen

In 14 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Chrom(VI)-frei:


Erfüllt die EU-Altautorichtlinie.



Korrosionsbeständigkeit:


720 h Grundmetallkorrosion nach DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) – im Vergleich: 96 h gelb verzinkt (A2C).

Hinweis

DIN 961 wurde zurückgezogen und durch ISO 8676 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert).