Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Hexagon bolt with shank and fine thread DIN 960, steel, strength class 10.9, zinc-nickel-plated, transparent passivated (P3E)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Bez chromu (VI):
Vyhovuje směrnici o vozidlech s ukončenou životností.
Odolnost proti korozi:
Odolnost základního kovu proti korozi po dobu 720 h podle normy DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) – v porovnání: 96 h, žluté zinkování (A2C).
Norma DIN 960 byla nahrazena normou ISO 8765. Existuje určitá podobnost (nominální rozměry prodloužené | Šířka přes plošky pro M10, M12, M14 a M22 změněna).
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!