Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Hexagon nut with left-hand thread DIN 934, steel I8I, zinc-plated, blue passivated (A2K)
Hexagon nut with left-hand thread DIN 934, steel I8I, zinc-plated, blue passivated (A2K) - 1
Hexagon nut with left-hand thread DIN 934, steel I8I, zinc-plated, blue passivated (A2K) - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Hexagon nut with left-hand thread DIN 934, steel I8I, zinc-plated, blue passivated (A2K)

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Hinweis

Sechskantmuttern nach DIN 934 sind nicht belastbar mit den Prüfkräften nach DIN EN ISO 898-2.


  • Zur Unterscheidung wird die Kennzeichnung der Festigkeitsklasse mit zwei senkrechten Balken vor und hinter der Festigkeitskennzahl ergänzt.


DIN 934 wurde zurückgezogen und durch ISO 4032/8673 ersetzt. Es besteht keine Austauschbarkeit (NennØ geändert | Mutternhöhen teilweise geändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | ISO 4032 für Regelgewinde | ISO 8673 für Feingewinde).