Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Hexagon nut with fine thread DIN 934, steel I8I, zinc-plated yellow chromated (A2C)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Šestihranné matice dle DIN 934 nepodporuje zkušební zátěže dle DIN EN ISO 898-2.
- Označení třídy pevnosti má pro rozlišení dvě svislé čáry: před kódem pevnosti a za kódem pevnosti.
Norma DIN 934 byla zrušena a nahrazena normou ISO 4032/8673. Žádná podobnost (jmenovitý průměr se změnil | byly změněny výšky některých matic | byla změněna šířka přes plochy pro M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 pro standardní závit | ISO 8673 pro jemný závit).
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!