Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Hexagon nut DIN 934, steel I10I, GEOMET 321 A + PLUS VL
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Povrchová úprava GEOMET 321A + PLUS VL je neelektrolytická hliníkově šedá tenká vrstva složená ze zinkových a hliníkových vloček s transparentní vrchní vrstvou.
- Tloušťka vrstvy: 6–8 µm
- Koeficient tření: 0,09–0,14
Výhody povrchové úpravy GEOMET 321A + PLUS VL:
- Neobsahuje chrom(VI) ani jiné zdraví nebezpečné látky
- Splňuje směrnici EU o vozidlech s ukončenou životností. Velmi vysoká odolnost vůči korozi >=720 hod. podle testu v solné mlze podle normy ISO 9227/DIN 50021 (v porovnání se žlutě pozinkovanou ocelí A2C – 72 hod.)
- Odolnost vůči automobilovým palivům a kapalinám (standardním palivům, naftě, motorovému oleji, chladicí kapalině atd.)
- Ekologický, vodou rozpustný přípravek
- Odolný vůči kontaktní korozi
- Tepelná odolnost alespoň 300 °C
- Vynikající přilnavost nátěru
Šestihranné matice dle normy DIN 934 nepodporuje zkušební zátěže dle normy DIN EN ISO 898-2.
- Označení třídy pevnosti má pro rozlišení dvě svislé čáry: před kódem pevnosti a za kódem pevnosti.
Norma DIN 934 byla zrušena a nahrazena normou ISO 4032/8673. Žádná podobnost (jmenovitý průměr se změnil | byly změněny výšky některých matic | byla změněna šířka přes plochy pro M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 pro standardní závit | ISO 8673 pro jemný závit).
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!