Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Hexagonal bolt with thread up to the head
DIN 933 steel 10.9, zinc flake, silver, Geomet
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Povrchová úprava GEOMET 321A + PLUS VL je neelektrolytická hliníkově šedá tenká vrstva složená ze zinkových a hliníkových vloček s transparentní vrchní vrstvou.
- Tloušťka vrstvy: 6–8 µm
- Součinitel tření: 0,09–0,14
Výhody povrchové úpravy GEOMET 321A + PLUS VL:
- Neobsahuje chrom VI ani jiné zdraví nebezpečné látky
- Splňuje směrnici EU o vozidlech s ukončenou životností.
- Velmi vysoká odolnost proti korozi >= 720 hod. podle testu v solné mlze podle normy ISO 9227/DIN 50021 (oproti žlutě pozinkované A2C – 72 hod.)
- Odolnost vůči pohonným hmotám a provozním kapalinám (standardní paliva, nafta, motorový olej, chladicí kapaliny apod.)
- Ekologicky šetrný produkt na bázi vody
- Odolnost vůči kontaktní korozi
- Tepelná odolnost nejméně 300 °C
- Vynikající přilnavost nátěru
Norma DIN 933 byla nahrazena normou ISO 4017. Existuje určitá podobnost (nominální rozměry prodloužené | Šířka přes plošky pro M10, M12, M14 a M22 změněna).
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!