Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Hexagon bolt with thread up to head for pressure container construction DIN 933, A2 stainless steel, plain
Hexagon bolt with thread up to head for pressure container construction DIN 933, A2 stainless steel, plain - 1
Hexagon bolt with thread up to head for pressure container construction DIN 933, A2 stainless steel, plain - 2
Hexagon bolt with thread up to head for pressure container construction DIN 933, A2 stainless steel, plain - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Hexagon bolt with thread up to head for pressure container construction DIN 933, A2 stainless steel, plain

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Sechskantschrauben mit Vollgewinde für den Druckbehälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk.

Hinweis
  • TÜV anerkannte Fabrikate erfüllen die Bedinungen des AD 2000-Merkblatts W2 hinsichtlich des Verzichts auf ein Abnahmeprüfzeugnis 3.1 (nach DIN EN 10204). Siehe VdTÜV-Merkblatt Werkstoff 1253/4. Das „VdTÜV-Merkblatt 1253/4“ enthält die von einem Sachverständigen einer Technischen Überwachungs-Organisation (TÜO) überprüften Schrauben- und Mutternhersteller. Die Produkte sind entsprechend mit Herstellerkennzeichen und Festigkeitsklasse versehen.


DIN 933 wurde zurückgezogen und durch ISO 4017 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert).