Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Countersunk screw with hexagon socket head DIN 7991, steel 010.9, zinc-plated, blue passivated (A2K)

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Countersunk screw with hexagon socket head DIN 7991, steel 010.9, zinc-plated, blue passivated (A2K)

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Senkungswinkel bei M3-M20 90° und bei M22 und M24 60°

Hinweis

Gefertigt nach DIN 7991. Die DIN 7991 wurde zurückgezogen und durch die ISO 10642 ersetzt. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit. (Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert | Nenn-∅ M18, M22, M24). Bei Neukonstruktionen wird empfohlen die marktüblichere ISO-Variante einzusetzen.



Diese Schrauben sind aufgrund der Kopfgeometrie nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1