Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Safety screw with hexalobular head and pin similar to ISO 10642 because of TX drive, A2 stainless steel, plain
Safety screw with hexalobular head and pin similar to ISO 10642 because of TX drive, A2 stainless steel, plain - 1
Safety screw with hexalobular head and pin similar to ISO 10642 because of TX drive, A2 stainless steel, plain - 2
Safety screw with hexalobular head and pin similar to ISO 10642 because of TX drive, A2 stainless steel, plain - 3
Safety screw with hexalobular head and pin similar to ISO 10642 because of TX drive, A2 stainless steel, plain - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Safety screw with hexalobular head and pin similar to ISO 10642 because of TX drive, A2 stainless steel, plain

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Ideal zur Durchführung von Installationen in Schulen, Krankenhäusern, Museen, geschlossene Anstalten, Haftanstalten und Sicherheitsinstallationen.

  • Verhinderung der Demontage durch Vandalismus.
Hinweis

Zur Montage und Demontage wird Sonderwerkzeug benötigt.