Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Countersunk tapping screw shape C with H recessed head DIN 7982, A2 stainless steel, with tip
Countersunk tapping screw shape C with H recessed head DIN 7982, A2 stainless steel, with tip - 1
Countersunk tapping screw shape C with H recessed head DIN 7982, A2 stainless steel, with tip - 2
Countersunk tapping screw shape C with H recessed head DIN 7982, A2 stainless steel, with tip - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Countersunk tapping screw shape C with H recessed head DIN 7982, A2 stainless steel, with tip

Artikelbeschreibung lesen

In 47 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Blechschrauben gehören zu den gewindeformenden Schrauben. Diese Schrauben formen beim Einschrauben in ein vorgefertigtes Kernloch ihr Gegengewinde selbst.

  • Richtwerte für die Wahl des richtigen Kernlochdurchmessers, sind in der DIN 7975 enthalten.

  • Form C = Gewinde mit Spitze

  • Form F = Gewinde ohne Spitze

  • Form R = Gewinde mit abgerundeter Spitze
Hinweis

Blechschrauben aus nichtrostenden Stählen sind weicher als Blechschrauben aus Einsatzstahl. Daher können diese Schrauben im Stahlblechen kein Gegengewinde formen. Sie werden deshalb nur in weichen Werkstoffen wie z.B Aluminium eingesetzt.