Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Cylindrical pin with female thread DIN 7979, steel plain, hardened, tolerance class m6
Cylindrical pin with female thread DIN 7979, steel plain, hardened, tolerance class m6 - 1
Cylindrical pin with female thread DIN 7979, steel plain, hardened, tolerance class m6 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Cylindrical pin with female thread DIN 7979, steel plain, hardened, tolerance class m6

Shape D, steel 600 N/mm2, hardened to 60 ± 2 HRC

Artikelbeschreibung lesen

In 70 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Hinweis

DIN 7979 wurde zurückgezogen und durch DIN EN ISO 8735 ersetzt. (Teilweise andere Nennlängen festgelegt)