Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Cylindrical pin, unhardened with oval points DIN 7, plain steel (9 SMnPb 28 k or St 50 K), unhardened, tolerance class m6
Cylindrical pin, unhardened with oval points DIN 7, plain steel (9 SMnPb 28 k or St 50 K), unhardened, tolerance class m6 - 1
Cylindrical pin, unhardened with oval points DIN 7, plain steel (9 SMnPb 28 k or St 50 K), unhardened, tolerance class m6 - 2
Cylindrical pin, unhardened with oval points DIN 7, plain steel (9 SMnPb 28 k or St 50 K), unhardened, tolerance class m6 - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Cylindrical pin, unhardened with oval points DIN 7, plain steel (9 SMnPb 28 k or St 50 K), unhardened, tolerance class m6

Artikelbeschreibung lesen

In 37 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Hinweis

DIN 7 wurde zurückgezogen und durch DIN EN ISO 2338 ersetzt (Änderung der Längendefinition, Kuppenhöhen verändert).