Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Hexagon nut with clamping piece (non-metal insert) fine thread
DIN 6924, steel 10, galvanised, yellow chrome plated (A2C)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
DIN 6924 wurde zurückgezogen und durch ISO 10512 ersetzt. Es besteht eine eingeschränkte Ähnlichkeit (Gewinde M18x1,5, M22x1,5, M27x2 und M33x2 und Gewinde mit Nenndurchmesser > M36 entfernt | Mutterhöhe geändert | Schlüsselweite geändert für Gewinde M10, M12 und M14 auf 16, 18 und 21 mm | Standardgewinde in ISO 7040 aufgenommen | Festigkeitsklasse 5 und 12 entfernt | ISO 10512 gültig für Festigkeitsklassen 6, 8, 10).
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!