Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Hexagon nut with clamping piece (non-metal insert) fine thread
DIN 6924, steel 10, galvanised, yellow chrome plated (A2C)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Norma DIN 6924 byla nahrazena normou ISO 10512. Existuje určitá omezená podobnost (Závity M18x1,5, M22x1,5, M27x2 a M33x2 a závit se jmenovitým průměrem > M36 odstraněn | Byla změněna výška matice | Byla změněna šířka přes plochy pro závity M10, M12 a M14 na 16 mm, 18 mm a 21 mm | Standardní závit je zahrnut do ISO 7040 | Třídy pevnosti 5 a 12 zrušeny | ISO 10512 platí pro třídy pevnosti 6, 8, 10).
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!