Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Pro spoje z masivního dřeva
- Šestihranná hlava pro lepší aplikaci síly při šroubování
- Šroub do dřeva tvoří závit matice namísto jeho řezání
- V závislosti na průměru je nutné provést předvrtání
Pro dřevěné konstrukce, s výjimkou ploch vyžadujících schválení. Oblasti použití jsou například střešní konstrukce, konstrukce přístřešku, vnitřní výstavba, elektrické práce, kabelové kanály ve spojení s kotvami
- V závislosti na průměru šroubu je nutné provést předvrtání
- V případě ocelových spojů musí být kov předvrtán tak, aby odpovídal průměru šroubu (max + 1 mm) a dřevo podle průměru jádra šroubu
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!