Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Round steel chain, long-link
Round steel chain, long-link - 1
Round steel chain, long-link - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Round steel chain, long-link

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Nenndurchmesser 2 mm und 3 mm


Kette aus nichtrostendem Stahl A4 nach DIN 5685 Teil 1 Form G



Nenndurchmesser 4 mm und größer


Kette aus nichtrostendem Stahl A4 nach DIN 763

Hinweis

Kette für allgemeine Zwecke


z. B. für Absperrungen oder zur Sicherung von Teilen gegen Verlieren



Diese Ketten dürfen nicht als Lastaufnahmemittel, Anschlagmittel oder Tragmittel im Sinne von DIN 15003 in Verbindung mit Kranen oder Hebezeugen benutzt werden. Die Anwendung dieser Ketten zum statischen Aufhängen von Lasten, z. B. Beleuchtungskörper, liegt im alleinigen Verantwortungsbereich des Benutzers.