Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele
Round steel chain, long-link
Round steel chain, long-link - 1
Round steel chain, long-link - 2

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Round steel chain, long-link

Přečíst popis položky

Dostupné v 1 designu

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Varianty

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Jmenovitý průměr 2 mm a 3 mm


Řetěz z nerezové oceli A4 podle normy DIN 5685, část 1, tvar G



Jmenovitý průměr 4 mm a více


Řetěz z nerezové oceli A4 podle normy DIN 763

Upozornění

Řetěz pro univerzální použití


např. pro ohrazování ploch nebo zajištění dílů proti ztrátě



Tyto řetězy nelze používat jako nosné prostředky, závěsy nebo zdvihací prostředky podle normy DIN 15003 v kombinaci s jeřáby nebo zdvihacími zařízeními. Za použití těchto řetězů ke statickému zavěšení břemen (např. svítidel) nese odpovědnost výhradně uživatel.