Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Hexagon nut, low profile with fine thread DIN 439, steel 4, plain
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
DIN 439 tvar B s jemným závitem byla nahrazena normou ISO 8675. Existuje určitá podobnost (třída pevnosti pro nerezovou ocel změněna z 50 na 025 a z 70 na 035) | Šířka přes plochy byla změněna u M10, M12, M14, M22 | Jmenovitý průměr M1,8 odstraněn | ISO 8675 obsahuje pouze jemný závit. | Standardní závit se změnil na ISO 4035.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!