Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Threaded rod with trapezoidal thread WN 976 with trapezoidal thread in accordance with DIN 103
Threaded rod with trapezoidal thread WN 976 with trapezoidal thread in accordance with DIN 103 - 1
Threaded rod with trapezoidal thread WN 976 with trapezoidal thread in accordance with DIN 103 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Threaded rod with trapezoidal thread WN 976 with trapezoidal thread in accordance with DIN 103

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Stahl C15, blank
Gewindetoleranz 7e nach DIN 103

Länge: 1.000 mm

HinweisZusammensetzung der Bezeichnung
Bsp.: TR 16x4
Trapezgewinde mit Nenndurchmesser d=16mm und Steigung P=4mm