Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Threaded rod with trapezoidal thread WN 976 with trapezoidal thread in accordance with DIN 103
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Vůle závitu 7e v souladu s normou DIN 103
Délka: 1 000 mm
Příklad: TR 16x4
Trapézový závit s jmenovitým průměrem d = 16 mm a roztečí P = 4 mm
Trapézové závity slouží k přenosu sil a pohybů (zakládání, nastavování, přepravu a zvedací pohyby). Pomocí něho se převádí otočný pohyb na lineární pohyb.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!