Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
D-anchor timber screw
Tension-free spaced installation anchor for dry ridge fixing and for attaching window frames, door casings or substructures.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Materiál: Pozinkovaná ocel, modrá pasivovaná
Úspora času
Nevyžaduje časově náročné vyrovnávání pomocí vymezovačů
Použita jako součást soustavy s krytkou AW kotvy
Krytky jsou přitisknuty k povrchu i při montáži pod úhlem do 20°
Vrut je v dolní části závitu hlavy vybaven kuželovým přechodem
Vrut s sebou nestáhne lištu, ani když je do otvoru nasazen mimo střed (šroubování bez tření).
D-kotvu lze při montáži podpůrných konstrukcí kombinovat s vruty Jamo®. D-kotva má vyšší jmenovité zatížení a nevyžaduje žádné další nastavení.
Vhodná montáž:
Rámy oken (dřevo, plast)
Obložky dveří (rámy)
Vestavěné skříňky / kuchyňské skříňky
Suché upevnění lišt
Opěrné konstrukce na stěnách, podlahách a stropech
Vhodné pro: Všechny betonové a zděné stavební materiály včetně plných cihel, dutých cihel a lehčeného betonu s odpovídajícími kotvami/hmoždinkami. Lze také použít ve dřevě, i bez kotev/hmoždinek.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!