Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Klebfix superglue
Klebfix superglue - 1
Klebfix superglue - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Klebfix superglue

For bonding metal, plastic and rubber parts with and to each other in a matter of seconds

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Cleverer Spezialverschluss


  • Präzise Dosierung

  • Verkleben der Spitze wird verhindert


Verbindet in Sekunden


  • Sofortige Weiterverarbeitung möglich

  • Schnelle Reparaturen

  • Einfache Konstruktionen ohne zusätzliche Befestigungsmittel möglich


Hohe Alterungs- und Klimabeständigkeit



Lösemittel- und silikonfrei

Leistungsnachweis

NSF-registriert, Klasse P1, Reg.-Nr. 151993


NSF-geprüft nach NSF/ANSI 61 zur Verwendung in Gebrauchs- und Trinkwasser

Hinweis
  • Es ist ratsam, Schutzhandschuhe und Schutzbrille zu tragen.

  • Zu trockene oder saure Oberflächen verzögern oder verhindern die Aushärtung, wogegen höhere Feuchtegrade und alkalische Oberflächen beschleunigend wirken.

  • Aufgrund des Dampfdrucks des flüssigen Klebstoffs können langsam härtende Überschüsse um die Klebestelle herum zu einem weißen Niederschlag führen (Blooming Effekt). Hierbei handelt es sich um Klebstoffdämpfe die aushärten. Diese können z.B. mit Isopropanol oder Aceton entfernt werden. Es ist jedoch darauf zu achten, dass die Oberflächen der zu reinigenden Teile auch beständig gegen diese Lösungsmittel sind. Blooming kann durch sparsamen Gebrauch des Klebstoffes, ausreichende Luftfeuchtigkeit und Belüftung des Arbeitsplatzes verhindert/reduziert werden.
KlebfixKlebfix
Plasto
Klebfix
Flex
Klebfix
4 in 1
Klebfix
4 in 1
Pinsel-
aplikation
Klebfix
GEL
Klebfix
2K
089309
0893090
08930900
0893090030
08930910893092089342308930940893403
08934031
0893093090
Lackierte OberflächenLackierte Oberflächen
Holz & HolzwerkstoffeHolz (MDF, Spanplatten)
Schichtstoffplatten
(Resopal, Ultrapas)
Dekorplatten
Kork
Stein & BaustoffeBeton
Bituminöse Untergründe
Gasbeton, Gips, Gipskarton
Kunststein (Corian, Varicor)
HPL
Naturstein (Marmor, Granit)⚫1
Stein
Zementfaserplatten
SonstigesEmaille⚫1
Glas
Glasfaser
Spiegel⚫1
Porzellan, Keramik, Fliesen
Papier
Pappe
Gewebe
Leder
MetalleAluminium ⚫2⚫2⚫2⚫2⚫2
Blei
Edelstahl
Kupfer
Messing
Stahl/Eisen
Zink
KunststoffeABS
GFK⚫1
EPDM
Gummi
Hartschäume⚫1⚫1⚫1⚫1
Neopren
PE⚫1⚫1⚫1⚫1⚫1
PMMAl
Polyamid
Polycarbonat = PC
Polystyrol⚫1⚫1
PP⚫1⚫1
PTFE⚫1
PU
PVC
Silikone⚫1
Styropor⚫1⚫1