Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Klebfix FLEX superglue
Tough yet flexible black superglue with excellent thermal resistance.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Lepí během několika sekund
- Vysoká tepelná stabilita
- Vysoká nárazuvzdornost a odolnost vůči oděru
- Lepší odolnost vůči vlhkosti
- Neobsahuje rozpouštědla ani silikon
- Ergonomický tvar láhve umožňuje snadnou práci jednou rukou
- Praktický speciální uzávěr umožňuje čistou práci bez zanášení
- Doporučujeme používat ochranné rukavice a brýle.
- Jsou-li povrchy příliš suché nebo kyselé, může to zpomalovat nebo zabránit zaschnutí lepidla, zatímco větší množství vlhkosti nebo zásaditost povrchů má naopak urychlující účinek.
- díky tlaku par tekutého lepidla může při pomalém vytvrzování přebytků lepidla kolem lepeného bodu vzniknout bílá vrstva. Jedná se o tuhnoucí výpary lepidla. Lze je odstranit např. isopropylalkoholem nebo acetonem. Nezapomeňte ovšem zkontrolovat, že jsou lepené povrchy odolné též vůči těmto rozpouštědlům. Tomuto jevu lze zabránit nebo jej omezit šetrným používáním lepidla a dostatečným přísunem vzdušné vlhkosti a větrání na pracovišti.
| Klebfix | Klebfix Plasto | Klebfix Flex | Klebfix 4 v 1 | Klebfix 4-in-1 Aplikace štětcem | Klebfix GAN | Klebfix 2K | 089309 0893090 08930900 0893090030 | 0893091 | 0893092 | 0893423 | 0893094 | 0893403 08934031 | 0893093090 |
| PE | – | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | |
| PMMA | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | l | ⚫ | |
| Polyamid | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
| Polykarbonát = PC | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Polystyren | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| PP | – | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | ⚫1 | |
| PTFE | – | ⚫1 | – | – | – | – | – | |
| PU | – | ⚫ | – | – | – | – | ⚫ | |
| PVC | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Silikon | – | – | ⚫1 | – | – | – | – | |
| Polystyren | – | ⚫1 | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | |
| Lakované povrchy | Lakované povrchy | – | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| Dřevo a dřevěné materiály | Dřevo (MDF, dřevotříska) | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ |
| Vrstvené desky (Resopal, Ultrapas) | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Dekorativní panely | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
| Korek | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| Kámen a stavební materiály | Beton | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – |
| Asfaltové povrchy | – | – | – | ⚫ | – | – | – | |
| Pórobeton, sádra, sádrokarton | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| Syntetický kámen (Corian, Varicor) | ⚫ | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
| HPL | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| Přírodní kámen (mramor, žula) | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | ⚫ | ⚫ | |
| Kámen | – | – | – | – | – | ⚫ | – | |
| Cementovláknité desky | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| Jiné | Smalt | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | – | – |
| Sklo | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Skelná vlákna | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
| Zrcátko | ⚫1 | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | |
| Porcelán, keramika, dlaždice | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Papír | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Lepenka | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Tkanina | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
| Kůže | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | |
| Kov | Hliník | ⚫2 | – | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫ |
| Kabel | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| Nerezová ocel | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Měď | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
| Mosaz | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
| Ocel/železo | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
| Zinek | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Plast | ABS | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| GFK | ⚫ | ⚫1 | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| EPDM | ⚫ | – | ⚫ | – | – | ⚫ | – | |
| Pryž | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Tuhé pěny | – | ⚫1 | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | |
| Neopren | – | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
| 1. Se základním nátěrem 0893 091 5 2. S aktivátorem 0893 301 20 | ||||||||
Díky své ohebnosti je kyanoakrylátové lepidlo určeno zejména pro aplikace se střídavou tepelným a mechanickým zatížením. Další vlastnosti zahrnují velkou nárazuvzdornost a odolnost vůči odlupování, a to i při dynamickém zatížení. Lepidlo Klebfix FLEX kromě toho nabízí lepší odolnost vůči vlhkosti, vodě a páře než běžná kyanoakrylátová lepidla.
Díky krátkodobé odolnosti vůči teplotám až +140 °C lze vteřinové lepidlo použít i k lepení elektronických součástek na tištěné spoje, které pak musí projít pájecí lázní. Vhodné zejména pro výrobu reproduktorů.
Podklady musí být čisté, suché a bez mastnoty. Informace o předběžném ošetření naleznete v technickém listu. Naneste lepidlo v tenké rovnoměrné vrstvě pouze na jednu lepenou plochu. Spojte lepené plochy pod dostatečným tlakem, abyste dosáhli dokonalého dosednutí.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!