Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Cutting disc for steel
High-performance standard disc with excellent performance values.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
 
					Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Standardní řezný kotouč s pojivem ze syntetické pryskyřice vyztužený vláknitým materiálem
- Pro ruční řezání elektrickou nebo pneumatickou úhlovou bruskou
- Velká odolnost proti roztržení
- Max. obvodová rychlost 80 m/s
- Skladování: V suchu při pokojové teplotě 20 °C
- Při práci používejte vhodný ochranný oděv.
- Při řezání vždy používejte vhodný ochranný oděv.
- Používejte pouze nepoškozené kotouče.
- Při řezání dávejte pozor na uvíznutí/náklon kotouče. Zvýšené riziko zlomení!
- Vyviňte adekvátní přítlak
- Vždy upínejte řezný kotouč (rovné provedení) tak, aby kovový kroužek mířil směrem ke stroji.
Na konstrukční oceli, vysokopevnostní konstrukční oceli, nástrojové oceli, kalené oceli
Řezání pevných materiálů, trubek, profilů a plechů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!