Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
W-DISC CUTTING DISCS FOR STEEL

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

W-DISC CUTTING DISCS FOR STEEL

Synthetic resin bonded, fibre-reinforced, standard cutting discs

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Für Freiformschneiden, elektrisches oder pneumatisches Winkelschleifen

  • Hohe Bruchfestigkeit

  • Umfangsgeschwindigkeit max. 80 m/s

  • EN 12413
Hinweis

Die Trennscheiben 115 x 1 und 125 x 1 mm dieser Serie eignen sich auch zum Trennen von Edelstahl (INOX)-Werkstoffen. Sie sind frei von Eisen, Schwefel und Chlor.