Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Cutting disc for stainless steel
Very good standard cutting disc with good cutting efficiency and a long service life
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Schnelle und effiziente Trennarbeiten dank hoher Schnittigkeit
- Lange Nutzungsdauer aufgrund der Standzeit
- Präzise und saubere Schnitte durch die sehr gute Schnittgüte
- Hohe Bruchsicherheit für sicheres Arbeiten
- Lagerung: Trocken, bei 20 °C Raumtemperatur
- Nur mit entsprechender Schutzkleidung arbeiten
- Trennarbeiten nur mit entsprechender Schutzhaube verrichten
- Nur unbeschädigte Scheiben verarbeiten
- Scheiben im Schnitt nicht verklemmen/verkanten - Erhöhtes Bruchrisiko!
- Auf richtigen Anpressdruck achten
- Trennscheiben (gerade Ausführung) immer mit dem Metallring zur Maschine hin spannen
- Weitere Hinweise siehe Packungsbeilage
- Geeignet für Stahl und speziell für Edelstahl
- Trennt dünnwandige Rohre und Profile, dünne Bleche etc.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!