Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Cutting disc, carbide-tipped
The disc's specially designed carbide granulate ensures not only excellent durability, but also rapid cuts on an angle grinder
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Zeitersparnis
Verschiedene Materialien können mit nur einem Gerät geschnitten werden. Das zeitintensive Wechseln von Maschine und Zubehör entfällt.
Schnelle und saubere Schnitte
- durch die besondere Konstruktion der Scheibe.
- Die Mindestscheibendicke und das Vorhandensein von Dämpfungsschlitzen erlaubt eine hohe Umfangsgeschwindigkeit von 80m/s.
Hohe Anwendersicherheit
Die stabile Verbindung zwischen Stahlkörper und Hartmetallgranulat sorgt für Langlebigkeit und Sicherheit beim Trennen (kein Kick-Back Effekt, wenn z.B. Nägel geschnitten werden).
Flexibler Einsatz und einfache Bedienbarkeit
Die Laufrichtung ist frei wählbar.
Hart-/Weichholz, Holz mit Nägeln, Sperrholz, Spanplatten, MDF, Gips- und Gipsfaserplatten, Kunststoff (Kabelkanäle, Rohre, o.ä.), etc. Für Bau- und Renovationsarbeiten insbesondere für Elektriker, Sanitär und Schreiner.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!