Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Cutting disc, carbide-tipped
The disc's specially designed carbide granulate ensures not only excellent durability, but also rapid cuts on an angle grinder
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Úspora času
Různé materiály lze řezat pomocí jediného zařízení. Žádné časově náročné výměny strojů a příslušenství.
Rychlé a čisté řezy
- Díky speciálnímu provedení.
- Minimální tloušťka kotouče a tlumicí štěrbiny umožňuje vysokou obvodovou rychlost 80 m/s.
Mimořádně bezpečné použití
Pevný spoj mezi ocelovým podkladem a karbidovým granulátem zajišťuje trvanlivost a bezpečnost při řezání (žádný zpětný ráz např. při řezání hřebíků).
Flexibilní použití a snadná obsluha
Možnost volby směru.
Pevný spoj mezi ocelovým podkladem a karbidovým granulátem zajišťuje trvanlivost a bezpečnost při řezání. Minimální tloušťka kotouče a tlumicí štěrbiny umožňuje vysokou obvodovou rychlost 80 m/s. Univerzálnost a dlouhou životnost zajišťuje použití speciálního kvalitního karbidového granulátu určité velikosti.
Tvrdé/měkké dřevo, dřevo s hřebíky, překližka, dřevotříska, desky MDF, sádrokartonové a dřevovláknité desky, plast (kabelové trubky, potrubí atd.) apod. Pro stavební práce a rekonstrukce, zejména pro elektrikáře, instalatéry nebo truhláře.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!