Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Cutting disc, Longlife & Speed For steel and stainless steel
With extremely long service life and excellent cutting performance
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Až o 50 % více řezů
- Rozšířený řez a snazší postup řezání díky extrémně drsným bočním povrchům
- Většinou bez nutnosti dodatečných úprav
- Mnohem menší námaha uživatele
- Mimořádně velká bezpečnostní rezerva
Splňuje nejpřísnější požadavky evropské normy EN 12413 a normy OSA (Organization for the Safety of Abrasives)
- Skladování: v suchu při okolní teplotě 20 °C
- Při práci vždy používejte vhodný ochranný oděv.
- Při řezání vždy používejte vhodný ochranný kryt
- Používejte pouze nepoškozené kotouče
- Během řezání kotouč nezastavujte ani nenaklánějte. Zvýšené riziko zlomení!
- Vyviňte adekvátní přítlak
- Vždy upínejte řezný kotouč (rovné provedení) pomocí kovového kroužku směrem k elektrickému nástroji
- Další informace naleznete v přibaleném návodu k použití
- Ideální pro ocel a zejména pro nerezovou ocel
- Řeže silné i tenké materiály, jako jsou trubky, plný materiál, deskový materiál apod.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!