Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Cutting disc CERALINE Longlife & Speed for steel and stainless steel
Cutting disc CERALINE Longlife & Speed for steel and stainless steel - 1
Cutting disc CERALINE Longlife & Speed for steel and stainless steel - 2
Cutting disc CERALINE Longlife & Speed for steel and stainless steel - 3
Cutting disc CERALINE Longlife & Speed for steel and stainless steel - 4
Cutting disc CERALINE Longlife & Speed for steel and stainless steel - 5
Cutting disc CERALINE Longlife & Speed for steel and stainless steel - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Cutting disc CERALINE Longlife & Speed for steel and stainless steel

Made from high-performance ceramic abrasive grain with optimum binding system for extremely long service life, maximum cutting performance and optimum cutting properties

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Hochleistungs-Keramikkorn mit optimalem Bindungssystem

  • Geringer Anpressdruck notwendig und deshalb wird ein höherer Arbeitskomfort ermöglicht

  • Extreme Standzeit durch äußerst geringe Wärmebelastung

  • Geringe Gratbildung sorgt für deutlich weniger Nacharbeit

  • Hoch reißfestes Spezialgewebe und der Produktaufbau schaffen sehr hohe Sicherheitsreserven, die alle Sicherheitsanforderungen der einschlägigen Normen übertreffen

  • Schnelle, einfache Anwendung für deutlich geringere Belastung bei der Nutzung

  • Optimale Schneideigenschaften besonders in sehr harten und anspruchsvollen Werkstücken sowie Vollmaterialien

  • ZEBRA-Qualität für besonders hohe Ansprüche
Hinweis
  • Lagerung trocken, bei 20 °C Raumtemperatur

  • Nur mit entsprechender Schutzkleidung arbeiten

  • Trennarbeiten nur mit entsprechender Schutzhaube verrichten

  • Nur unbeschädigte Scheiben verarbeiten

  • Scheiben im Schnitt nicht verklemmen/verkanten - Erhöhtes Bruchrisiko!

  • Auf richtigen Anpressdruck achten

  • Trennscheiben (gerade Ausführung) immer mit dem Metallring zur Maschine hin spannen

  • Weitere Hinweise siehe Packungsbeilage