Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Cutting disc CERALINE Longlife & Speed for steel and stainless steel
Made from high-performance ceramic abrasive grain with optimum binding system for extremely long service life, maximum cutting performance and optimum cutting properties
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Maximální pohodlí při práci
- Mimořádně velká bezpečnostní rezerva
- Extrémně nízké tepelné zatížení
- Nízký kontaktní tlak
- Většinou bez nutnosti dodatečných úprav
- Mnohem menší námaha uživatele
- Skladujte na suchém místě při pokojové teplotě 20 °C.
- Při práci používejte vhodný ochranný oděv
- Při řezání vždy používejte vhodný ochranný kryt
- Používejte pouze nepoškozené kotouče
- Neblokujte ani nenaklánějte kotouč při řezání - hrozí nebezpečí prasknutí!
- Vyviňte adekvátní přítlak
- Vždy upínejte řezný kotouč (rovné provedení) pomocí kovového kroužku směrem k elektrickému nástroji
- Další informace naleznete na vložce obalu
- Zejména vhodný na ocel a nerezovou ocel
- Optimální řezné vlastnosti zejména u velmi tvrdých a náročných obrobků a pevných materiálů
- Řeže silné i tenké materiály, jako jsou trubky, plný materiál, deskový materiál apod.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!