Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Curved piece For Bevel clamping element
The clamping elements are used to connect threaded rods or pull rods with steel constructions. Steel S355 (forged), zinc-plated
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Die Anschlüsse können ausschließlich Zugkräfte aus den Verbandsstäben übertragen
- Ermöglicht ein Anpassen an den jeweiligen Neigungswinkel zwischen Zugstange und Stahlkonstruktion
Ein Spannelement besteht aus einem Kurvenstück und einer Passscheibe.
Die Verwendung ist nur für Tragwerke mit vorwiegend ruhender Beanspruchung vorgesehen.
- Anschlussbauteilsystem für die Befestigung von Zugverbandsstäben an Stahlprofilen
- Anschluss von Dach- oder Wandverbandsstäben im Hallenbau
- Wind-, Stabilisierungs- und Kreuzverbände in Stahlkonstruktionen
Die Kurvenstücke werden in das vorbereitete Langloch (im Stahlträger) gesetzt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!