Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Digital clip-on ampere meter AM 600 AC/DC
Digital clip-on ampere meter with extensive measuring options, effective value measurement (TRMS), auto-range function and LED measuring point illumination for professional use in trade and industry.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Das auf sichere Verwendung in CAT lll 600 V Umgebungen geprüfte Würth AM 600 bietet die wichtigsten Funktionen, um Störungen und zahlreiche Probleme in elektrischen und elektronischen Systemen zu erkennen.
Eigenschaften:
- Für Messung von Strom AC/DC, Spannung AC/DC, Widerstand, Durchgang, Diode, Frequenz und Kapazität geeignet
- Einsetzbar für AC/DC Spannung bis 600 V, sowie AC/DC Strom bis 600 A
- Widerstandsmessung bis 60 MΩ
- Min/Max-Taste um den maximal oder minimal gemessenen Wert oder Differenz der beiden anzuzeigen
- Umschaltung zwischen manueller Bereichsumschaltung auf Autorange möglich
- Anzeigespeicherung (Hold-Funktion)
- Automatische Abschaltfunktion nach 15 min
- Abgesicherte Eingänge zum Schutz des Messgerätes
- LCD Anzeige mit 6000 Digits
- Entspricht EN-Norm 61010-2-032
Verwendung von persönlicher Schutzausrüstung gemäss Vorgaben der Messkategorie.
Elektroinstallationen, Schaltschrankbau, E-K Hybrid, allgemeine elektrische und elektronische Systeme.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!