Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Digital clip-on ampere meter AM 600 AC/DC
Digital clip-on ampere meter with extensive measuring options, effective value measurement (TRMS), auto-range function and LED measuring point illumination for professional use in trade and industry.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Model Würth AM 600, který je určen pro bezpečné použití v prostředí CAT III 600 V, nabízí základní funkce pro detekci závad a různých problémů v elektrických a elektronických systémech.
Vlastnosti:
- Vhodné pro měření proudu AC/DC, napětí AC/DC, odporu, spojitosti, diod, frekvence a kapacity
- Lze použít pro napětí AC/DC do 600 V, a také pro proud AC/DC do 600 A.
- Měření odporu až do 60 MΩ
- Klávesa min./max. pro zobrazení maximální nebo minimální naměřené hodnoty nebo rozdílu mezi těmito dvěma hodnotami
- Přepínání mezi ručním přepnutím rozsahu a automatickou volbou rozsahu
- Uložení zobrazení (funkce přidržení)
- Automatické vypnutí po 15 min.
- Jištěné vstupy pro ochranu měřicího zařízení
- LCD displej pro 6000 hodnot
- Splňuje normu EN 61010-2-032
Nutno použít osobní ochranné prostředky podle specifikací dané kategorie měření.
Elektroinstalace, stavba rozváděčů, hybridní E-K soustavy a obecné elektrické a elektronické systémy.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!