Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Wire cup brush Crimped steel with M14 connecting thread
Ideal for flexible and medium-duty brushing work such as deburring, cleaning and derusting on large steel and cast surfaces
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
 
					Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Efektivní obrábění velkých ploch díky drátěnému hrncovému kartáči s lisovaným drátem
- Lisované drátěné štětiny se navzájem podporují a zvyšují tak stabilitu při obrušování
- Pro použití přímo na úhlové brusce
- Na obrobek působí pouze hroty štětin. Nadměrný přítlak nezlepší výsledek, zvýší se ale požadovaný hnací výkon a zkrátí se tím životnost kartáče.
- Pro dosažení optimálních výsledků použijte úhlové brusky s nastavitelnou rychlostí. Pro optimální výkon použijte nástroje s pohonem alespoň 300 W
- Při práci se strojními kartáči vždy používejte ochranné brýle a pracovní rukavice!
| Poznámky k použití (optimalizace výsledků broušení) | ||||
| Akce | Obvodová rychlost | Průměr kartáče | Tloušťka drátu | Délka štětin | 
| Zvyšte efekt obrušování | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | 
| Snižte efekt obrušování | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ | 
| Kartáčové odhrotovače | ↓ | ↑ | ↓ | 
| Doporučené obvodové rychlosti pro obrušování | ||||||||
| Použití | Obvodová rychlost [v m/s] | |||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Odstraňování otřepů | 25 - 35 | |||||||
| Broušení svarů | 35 - 45 | |||||||
| Odstraňování vodního kamene | 35 - 45 | |||||||
| Leštění | 30 - 40 | |||||||
| Opracovávání plastu | 15 - 25 | |||||||
- Odstraňování laku, nečistot a rzi
- Odstraňování rzi a leštění
- Lehké odstraňování otřepů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!