Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Cross-rail connector for creating a two-layer rail installation
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Komplett vormontiert
Verbinder kann ohne Vorarbeiten direkt auf die Montageschiene geclipst werden
Benötigte Anzahl der Kreuzschienenverbinder je Kreuzungspunkt:
- bei Montageschiene 39 x 37: 1 Stück
- bei Montageschiene 47 x 37: 1 Stück
- bei Montageschiene 60 x 37: 2 Stück
- bei Montageschiene 70 x 40: 2 Stück
- bei Montageschiene 120 x 90: 4 Stück
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!