Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
CLL 24P cross line laser
Self-levelling cross line laser with green laser lines and very good visibility, even in bright light conditions
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Selbstnivellierung
- Schnelles Ausrichten durch die sekundenschnelle Selbstnivellierung
- Großer Umschalter für die Aktivierung des automatischen Selbstnivelliermodus
- Keine Nivellierfehler dank automatischer Überwachung
- Bei Überschreitung des Selbstnivellierbereichs fangen die Linien an zu blinken
Unkomplizierte Handhabung
- Die Linien können über den Knopf einzeln geschaltet werden
- Der manuelle Modus kann durch langes Drücken des Anschalteknopfes aktiviert werden
- Integrierter Akku und USB-Type-C Ladebuchse für Laden mit allen gängigen Netzsteckern
- Robustes Gehäuse mit Schutz gegen Spritzwasser und Staub in schädigender Menge
- Auch bei größeren Distanzen einsetzbar durch Ortung der Laserstrahlen mit dem separat erhältlichen Universalempfänger
Vielfältige Befestigungsmöglichkeiten
- Dank integrierten Magneten kann der Halter an metallischen Oberflächen befestigt werden
- Zudem kann der Halter auch mit Schrauben oder Kabelbindern an verschiedenen Flächen fixiert werden
- Auch das Anbringen auf einem 1/4-Zoll-Stativ ist möglich
Inklusive magnetischer Halterung, Aufbewahrungstasche und USB-Type-C auf USB-Type-A-Kabel
Ideal u.a. für Bauarbeiten, Renovierungen, Installationen von Fliesen und Trockenbau sowie für die Ausrichtung von Möbeln, Bildern und Regalen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!