Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Cross-line laser CLG 18
Cross-line laser CLG 18 - 1
Cross-line laser CLG 18 - 2
Cross-line laser CLG 18 - 3
Cross-line laser CLG 18 - 4
Cross-line laser CLG 18 - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Cross-line laser CLG 18

Self-levelling cross-line laser for indoor and outdoor use with highly visible green laser lines

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Präzision in Grün


  • Sehr hohe Sichtbarkeit der Linien durch Verwendung von grünen Laserlinien, die auch bei hellen Lichtverhältnissen gut erkennbar sind

  • Besonders lange, feine, aber starke Linien aufgrund der großen Austrittsöffnungen des Lasers

  • Keine Nivellierfehler dank automatischer Überwachung. Bei Überschreitung des Selbstnivellierbereichs fangen die Linien an zu blinken


Unkomplizierte Handhabung


  • Schnelleres Ausrichten durch die sekundenschnelle Selbstnivellierung

  • Auch bei großen Distanzen einsetzbar durch Ortung der Laserstrahlen mit dem separat erhältlichen Universalempfänger LRU 18 [Inline-Referenz]

  • Einfache Handhabung mit der Ein-Tasten-Bedienung, bei der über eine Taste alle Linien schnell zu- und abgeschaltet werden können

  • Mit der optional erhältlichen Universalhalterung CLL-A kann der Laser an Deckenprofilen und auf 1/4- oder 5/8-Zoll-Stativen befestigt werden

  • Problemlose Befestigung an allen magnetischen Flächen dank starkem Magnetsystem des im Lieferumfang enthaltenen CLL-A Adapters

  • Unterbrechungsfreies Arbeiten dank der langen Akkulaufzeit

  • Robustes Gehäuse, das gegen Staub und Spritzwasser geschützt ist, für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen


Verschiedene Stromquellen


  • Konstantes Arbeiten aufgrund des starken Li-Ion Batteriepack, das auch während der Arbeit geladen werden kann

  • Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Batteriehalter ist auch der Betrieb mit Alkaline-Batterien möglich
Hinweis

Für den Innen- und Außenbereich geeignet