Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Heat-resistant crepe masking tape +120 °C
Crepe adhesive tape for painting work with high temperatures
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Páska s tepelnou odolností až do +120 °C je ideální pro nátěry s následným sušením v peci
- Voděodolné a vhodné i pro natěračské práce s použitím vodou ředitelných laků a nátěrových hmot a pro broušení za mokra.
- Vynikající adhezní pevnost a vysoká přizpůsobivost zajišťují spolehlivou přilnavost k hladkým povrchům, jako je sklo, hliník, ocel a lakovaný kov, což je ideální pro stavební a automobilové aplikace; krepování také umožňuje čisté maskování křivek
- Snadné odstranění - pásku lze odstranit ihned po natírání bez zanechání zbytků
- Popisovatelný a ideální pro značení krabic, plechovek a dalších obalů
Aby bylo možno zaručit odstranění beze zbytků, je nutné pásku odstranit ihned po zaschnutí barvy nebo laku. Tato lepicí páska není odolná vůči UV záření a není tedy vhodná pro venkovní použití.
- Lakování karoserie a barvy vyžadující vypalování v peci
- Maskování v oblasti lakýrnictví
- Uchycení krycího papíru
- Označování kartonových krabic a plechovek
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!