Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Dispenser system touch-free SKIN LINE
Electric dispenser for touch-free dispensing of skin protection, cleaning and care products in the workshop or washrooms.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Berührungslose Dosierung und größtmöglichste Hygiene
- Die berührungslose Auslösung der Dosierung vermeidet eine Verschmutzung des Spenders und verhindert wirkungsvoll die Übertragung von Keimen.
- Die durchdachte Spenderkonstruktion sorgt dafür, dass die Seife nicht mit dem Schaumseifenspender in Berührung kommt. Es bleiben keine unhygienischen Rückstände am Spendersystem.
Effizient und kostengünstig
- Optimale Dosierung
- Sehr gute Restentleerung
- Nachfüllbar mit 1- und 1,5l - Gebinden
- Geringer Energieverbrauch
Einfach in Technik und Anwendung
- Der einfache Mechanismus garantiert eine einwandfreie Funktion, das Austauschen der Nachfüllpackung erfolgt in Sekundenschnelle.
- Mit LED-Anzeige für Betrieb und geringe Batteriespannung
Praktisches Schienensystem
- Jederzeit erweiterbar
- Einfache und schnelle Montage auch Direktmontage an Wand möglich
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!