Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
HDPE UV fold masker
Statically charged, pre-folded cover film with a UV-resistant PE-coated fabric masking tape for indoor and outdoor use. Provides temporary protection on many surfaces during painting and plastering work.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
UV-beständig
Rückstandsfrei ablösbar bei Einsatz bis zu drei Wochen
Randklebende HDPE-Folie
- Vorgefaltet
- Leicht geprägt
- Statisch aufgeladen
Gutes Anhaften der Farbe
Durch die Prägung der Folie wird ein Ablaufen der Farbe verhindert.
Zusätzliches Fixieren entfällt
Die Folie schmiegt sich durch die statische Aufladung selbst an den Untergrund an.
Verklebung auch auf geringfügig verschmutzten oder leicht strukturierten Oberflächen möglich
- Klebekante nicht für Anwendung auf beschichteten Glas (z. B. getöntem Glas/selbsttönendem Glas) geeignet.
- Kunststoff-Flächen mit Weichmachern sowie Nitrolackierungen und Edelmetalle können zu Rückständen führen. Hier wird eine Probeverklebung von 48 Stunden empfohlen. Nicht für poröse und saugfähige Untergründe geeignet, z. B. porösen Naturstein, Marmor, Granit, Beton und Holz (ohne Lackierung). Hier kann es zu Verfärbungen kommen.
Fixieren und abrollen
Auffalten
Fertige Maske
Abziehen
Das zeitsparende und kompakte 2-in-1-System kann für den temporären Schutz vieler Oberflächen bei Maler- und Verputzarbeiten eingesetzt werden.
Untergrund muss trocken, fett– und staubfrei sein.
Abrollen - Klebeband fixieren - abschneiden - Folie auseinanderfalten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!