Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Copper paste CU 800
Highly adhesive lubricating, separating and anti-corrosive copper paste that is extremely resistant to high temperatures and high pressures
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Velmi vysoká odolnost
- Lze používat při teplotách mezi -20 až +1200 °C při suchém mazání
- Odolný proti vodě a roztokům kyselin a zásad
Vysoký, dlouhotrvající mazací účinek
Zajišťuje dlouhotrvající ochranu proti připečení a zadření, studeným svarům, opotřebení, korozi a korozi způsobené třením.
Neobsahuje silikon a AOX
Neaplikujte na brzdové kotouče ani brzdové obložení. Neobsahuje silikon a AOX
Toto mazivo odolné vůči vysokým teplotám je vhodné pro mazání povrchu obložení kotoučových brzd (zabraňuje skřípání), šroubových spojů (šrouby výfukového potrubí, závity zapalovacích svíček apod.), ložisek, otočných bodů, kloubů, kluzných ploch apod. Zabraňuje zapečení pevných těsnění a je vhodné také k ochraně kontaktů na tryskách pistolí pro obloukové svařování v ochranné atmosféře a na akumulátorech a akumulátorových svorkách.
Ošetřované díly očistěte čističem brzd, obj. č. 0890 108 7. Díly musí být čisté, suché a zbavené prachu a maziv. Ošetřovaný povrch tence a rovnoměrně natřete přípravkem CU 800.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!