Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Copper brazing solder no. 94 DIN EN 1044, ISO 3677, B-Cu94P
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Pro beztavidlové pájení mědi/měděných spojů na olejových a plynových instalací a instalací pro kapalný plyn a instalací pro vytápění a pitnou vodu s rozměry potrubí větší než 28 x 1,5 mm. Při sváření mosazi či červeného bronzu je nutné použít přídavné tavidlo.
- Provozní teplota: 730 °C
- Teplotní rozsah tání: 710–880 °C
Pájka neobsahuje tavidlo.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!